Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 120 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 120 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 120 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 120 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 120 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 120 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 120 x 200 cm
WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 120 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-19103100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19103100
EAN/GTIN:
     4008838191033
Suchbegriffe:
Duschvorhang
wenko duschvorhang weiß
duschvorhang
wenko duschvorhang

WENKO Duschvorhang Uni Weiß, 120 x 200 cm

Der klassische Vorhang in unifarbenem Weiß eignet sich mit einer Breite von 120 cm besonders für Duschen mit drei geschlossenen Seiten.

Er ist aus pflegeleichtem, umweltfreundlichem, recyclingfähigem Kunststoffilm (PEVA) hergestellt und absolut wasserdicht.

Im Lieferumfang sind acht weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Aus umweltfreundlichem, recyclingfähigem Kunststofffilm (PEVA)
  • Absolut wasserdicht und pflegeleicht
  • Maße (B x H): 120 x 200 cm
  • Inkl. 8 weißen Duschvorhangringen
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
296 g
Bruttogewicht:
408 g
Länge Einzelartikel:
120 cm
Breite Einzelartikel:
200,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen-Vinylacetat
Weitere Suchbegriffe: Duschstange, Duschvorhänge, Vorhang, Vörhänge, Dusch-Vorhänge, Wannenvorhang, Badewannenvorhang, Duschkabine, Duschkabinenvorhang, Badezimmer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19104100
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.