Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 245 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 245 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 245 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 245 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 245 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 245 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 245 cm
WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 245 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-19206100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19206100
EAN/GTIN:
     4008838192061
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Teleskop Duschstange extra stark Weiß, 110 - 245 cm

Schnelles und einfaches Anbringen des Dusch- oder Badewannenvorhangs - die Teleskop-Duschstange löst flexibel das Problem von fehlenden Aufhängemöglichkeiten für Vorhänge insbesondere im Badezimmer.

Die weiße Aufhangstange ist variabel von 110 bis 245 cm Breite einstellbar und einfach zwischen zwei Wände zu klemmen. Der Rohrdurchmesser von 2,8 cm passt für jeden Vorhang und sorgt für extra starken Halt.

Die Herstellergarantie beträgt 5 Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ausziehbar von 110-245 cm
  • Extra starke Duschstange mit 28 mm Durchmesser
  • Einfache Montage ohne bohren
  • Aus Aluminium
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
609 g
Bruttogewicht:
825 g
Länge Einzelartikel:
2,8 cm
Breite Einzelartikel:
2,8 cm
Maß Zusatzinfo:
Breite: 110-245 cm
Farbe:
Duschstange: Weiß, Endkappen: Weiß
Material:
Duschstange: Aluminium, Endkappen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: duschstange, Badewannenstange, Vorhangstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer, Teleskopstange, Ausziehbar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 52 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19203100
ab € 10,58*
Ähnlich
Wenko
19208100
ab € 8,04*
Ähnlich
Wenko
19210100
ab € 5,29*
Ähnlich
Wenko
19209100
ab € 7,98*
Ähnlich
Wenko
19211100
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.