| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-19212100 Herst.-Nr.: 19212100 EAN/GTIN: 4008838192122 |
| |
|
| | |
| WENKO Deckenstütze für Teleskop-Duschstange Chrom Die praktische Deckenstütze für Teleskop-Duschstangen garantiert eine längere Lebensdauer, Stabilität und Belastbarkeit der Dusch- und Badewannenvorhangstangen. Dabei ist die Deckenstütze mit einer Länge von 57 cm für alle gängigen Raumhöhen geeignet. Auch die Montage ist unkompliziert: Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmaterial wird die Stütze in der Decke des Bades fixiert - für perfekten Halt. Die stabile Deckenstütze ist aus hochwertigem, verchromtem Aluminium gefertigt und für Duschstangen mit einem Durchmesser von 20 mm und 25 mm geeignet. Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Material: Stange: Aluminium, Deckenbefestigung: Kunststoff Farbe: Stange: Chrom, Deckenbefestigung: Weiß Maße B/H/T: 57 cm Nettogewicht: 164 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 164 g | Bruttogewicht: | 325 g | Länge Einzelartikel: | 57 cm | Farbe: | Stange: Chrom, Deckenbefestigung: Weiß | Material: | Stange: Aluminium, Deckenbefestigung: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandstange, Duschstange, Duschvorhang-Stange, Duschvorhangstange, Teleskop-Duschstange, duschstange, Dusch-stange, set, spann, ohne, teleskopecke, brause, verstell-bar, vorhang, kleider |
| | |
| |