Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Vigone Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
WENKO WC-Sitz Vigone Weiß
Artikel-Nr.:
     C4401-19539100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19539100
EAN/GTIN:
     4008838102602
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Vigone Weiß

Klassisch oval verleiht der hochwertige Duroplast WC-Sitz Vigone in Weiß dem WC schnell ein neues, dezentes Aussehen. Sein Sitzkomfort ist angenehm und die Stabilität hoch.

Er eignet sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher, strapazierfähig und auch zigarettenglutresistent ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen.

Der Toiletten-Sitz verfügt über eine rostfreie Edelstahl-Befestigung und ist für handelsübliche WCs geeignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Aus hochwertigem Duroplast in Weiß
  • Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig und hygienischer Ring
  • Rostfreie Edelstahl-Befestigung
  • Maße (B x T): Deckel - 37,5 x 45 cm / Außenring - 38 x 42 cm / Innenring - 23,5 x 28 cm / Befestigungsabstand - 10,5-19,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2040 g
Bruttogewicht:
2350 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 37,5 x 45 cm, Brille Außenring: 38 x 42 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 28 cm, Befestigungsabstand: 10,5 - 19,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille, WC-Sitz mit Absenkautomatik, Toilette, WC Deckel, WC Brille
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 52 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19514100
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.