Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Raumspar WC-Center, WC-Garnitur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Raumspar WC-Center, WC-Garnitur
Maximex Raumspar WC-Center, WC-Garnitur
Maximex Raumspar WC-Center, WC-Garnitur
Maximex Raumspar WC-Center, WC-Garnitur
Maximex Raumspar WC-Center, WC-Garnitur
Maximex Raumspar WC-Center, WC-Garnitur
Maximex Raumspar WC-Center, WC-Garnitur
Artikel-Nr.:
     C4401-196022500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     196022500
EAN/GTIN:
     4008838405277
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

Maximex Raumspar WC-Center, WC-Garnitur

Das Raumspar WC-Center ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und besticht nicht nur durch seine hochwertige Verarbeitung, sondern auch durch seine Funktionalität.

Die Elemente der Raumwunder-Serie von Maximex zeichnen sich durch eine halbrunde, standsichere Bodenplatte aus, mit der sie platzsparend auch in kleinen Badezimmern oder Gäste-WCs einen geeigneten Stellplatz finden.

Neben dem Rollenhalter findet auch die Feuchttücher-Box im oberen Bereich ihren festen Platz. So werden die Toilettenpapier-Rolle und die Feuchttücher stets an gewünschter Stelle griffbereit gehalten. Die Ablage ist für alle Feuchttücher-Boxen geeignet.

Das WC-Center verfügt darüber hinaus noch über eine Halterung für Ersatzrollen und einen hochwertigem WC-Bürsten Einsatz aus satiniertem Glas.
Die Silikon-Noppen-Bürste mit Edelstahl-Griff ist besonders praktisch: Der innere WC-Rand kann mit der kleinen Randbürste effektiv und schnell gereinigt werden.

Alle vier Halterungen sind einzeln schwenkbar.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: Gestell: verchromtes Metall, Bodenplatte: Edelstahl rostfrei, Behälter : Glas
Farbe: Gestell: Silber glänzend, Bodenplatte: Silber glänzend, Behälter : Satiniert
Maße B/H/T: 34 cm x 84,5 cm x 18 cm
Nettogewicht: 3900 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3900 g
Bruttogewicht:
4210 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Farbe:
Gestell: Silber glänzend, Bodenplatte: Silber glänzend, Behälter : Satiniert
Material:
Gestell: verchromtes Metall, Bodenplatte: Edelstahl rostfrei, Behälter : Glas
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, wc-bürstengarnitur maximex, WC-Bürste, Toilettenbürste, Klobürste, WC-Reinigung, Standgarnitur, Toilettenreiniger, Kloreiniger, Sanitärbürste, Badezimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 13 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.