Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Bosio matt, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio matt, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Bosio matt, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-19614100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19614100
EAN/GTIN:
     4008838196144
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Bosio matt, Edelstahl rostfrei

Die hochwertige WC-Garnitur aus der Serie Bosio vereint Funktionalität und Qualität.

Mit der eleganten Garnitur wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Der Halter aus rostfreiem, mattiertem Edelstahl behält lange seine Schönheit, was 10 Jahre Garantie noch unterstreichen. Der abnehmbare Behälter ist aus satiniertem Glas gefertigt.

Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sowie die WC-Bürste mit weißem Bürstenkopf von Ø 8 cm sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Eleganter, massiver Toilettenbürstenhalter aus satiniertem Glas ideal für Bad und Gäste-WC
  • Halterung aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl mit mattierter Oberfläche
  • 10 Jahre Herstellergarantie
  • Maße (B x H x T): 10 x 35 x 14 cm
  • Inkl. Schrauben und Dübel und Bürste mit weißem Kopf von Ø 8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
670 g
Bruttogewicht:
1250 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Farbe:
Matt, Behälter: Satiniert
Material:
Edelstahl rostfrei, Behälter: Glas
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, klobürste wenko edelstahl, klobürste, klobürste edelstahl, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 26 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.