Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Faro Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Faro Grey
WENKO WC-Garnitur Faro Grey
WENKO WC-Garnitur Faro Grey
WENKO WC-Garnitur Faro Grey
WENKO WC-Garnitur Faro Grey
WENKO WC-Garnitur Faro Grey
WENKO WC-Garnitur Faro Grey
Artikel-Nr.:
     C4401-20025100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20025100
EAN/GTIN:
     4008838120330
Suchbegriffe:
Duftspüler
Duftstein
WC-Anhänger
WC-Duftclip

WENKO WC-Garnitur Faro Grey

Die hochwertige Bad-Serie Faro zaubert dezente Eleganz in jedes Bad. Die Accessoires sind aus grauer Keramik im modern-eckigen Design gefertigt.

Mit der edlen WC-Garnitur Faro wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der Bürstenhalter hält die Bürste stets am gewünschten Platz dekorativ griffbereit.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 8 cm enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertiger Keramik
  • Im stilvollen Grau
  • Maße (B/T x H): Ø 12 x 40 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
903 g
Bruttogewicht:
1000 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
12,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grau, duftspüler, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.