Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni Black, 180 x 200 cm, waschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni Black, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni Black, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni Black, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni Black, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni Black, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni Black, 180 x 200 cm, waschbar
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni Black, 180 x 200 cm, waschbar
Artikel-Nr.:
     C4401-20043100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20043100
EAN/GTIN:
     4008838120545
Suchbegriffe:
Duschvorhang
wenko duschvorhang schwarz
duschvorhang
wenko duschvorhang

WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni Black, 180 x 200 cm, waschbar

Die Weltneuheit dieses besonderen Vorhangs ist der sensationelle Anti-Schimmel-Effekt! Damit sind die Zeiten von angeschimmelten Duschvorhängen vorbei. Zusätzlich ist der schöne und effektive Helfer auch anti-bakteriell beschichtet. WENKO bringt mit diesem Novum Hygiene und Design ins Badezimmer.

Der klassische Vorhang in edlem Schwarz eignet sich mit einer Breite von 180 cm sowohl für Dusche als auch Badewanne.

Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung ist das Material wasserabweisend. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar.

Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend.

Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Aus 100 % Polyester, mit sensationellem "Anti-Schimmel-Effekt"
  • Antibakteriell beschichtet und wasserabweisend
  • Besonders haltbar und pflegeleicht, bei 30°C waschbar
  • Mit umweltfreundlichem Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) und verstärkten, rostfreien Metallösen
  • Inkl. 12 weißen Duschvorhangringen
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
421 g
Bruttogewicht:
533 g
Länge Einzelartikel:
180 cm
Breite Einzelartikel:
200,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Duschvorhänge, Vorhang, Vorhänge, Wannenvorhang, Badewannenvorhang, Schimmel-Ex, Schimmelfrei, Duschkabine, Duschkabinenvorhang, Badezimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 39 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
20048100
ab € 12,56*
Ähnlich
Wenko
20045100
ab € 10,20*
Ähnlich
Wenko
20044100
ab € 10,29*
Ähnlich
Wenko
20042100
ab € 10,21*
Ähnlich
Wenko
20039100
ab € 10,24*
Ähnlich
Wenko
20037100
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.