| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-20151100 Herst.-Nr.: 20151100 EAN/GTIN: 4008838117095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Uni White, 180 x 200 cm, waschbar Die Weltneuheit dieses besonderen Vorhangs ist der sensationelle Anti-Schimmel-Effekt! Damit sind die Zeiten von angeschimmelten Duschvorhängen vorbei. Zusätzlich ist der schöne und effektive Helfer auch anti-bakteriell beschichtet. WENKO bringt mit diesem Novum Hygiene und Design ins Badezimmer. Der klassische Vorhang in dezentem Weiß eignet sich mit einer Breite von 180 cm sowohl für Dusche als auch Badewanne. Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung ist das Material wasserabweisend. Er ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar. Der obere Saum ist mit einer verstärkten Lochleiste und rostfreien Metallösen versehen. Am unteren Ende ist ein umweltfreundliches Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) formgebend. Im Lieferumfang sind 12 weiße Duschvorhangringe aus Kunststoff enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Aus 100 % Polyester, mit sensationellem "Anti-Schimmel-Effekt"
- Antibakteriell beschichtet und wasserabweisend
- Besonders haltbar und pflegeleicht, bei 30°C waschbar
- Mit umweltfreundlichem Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) und verstärkten, rostfreien Metallösen
- Inkl. 12 weißen Duschvorhangringen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 421 g | Bruttogewicht: | 533 g | Länge Einzelartikel: | 180 cm | Breite Einzelartikel: | 200,0 cm | Farbe: | Weiß | Material: | 100% Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Duschvorhänge, Vorhang, Vorhänge, Wannenvorhang, Badewannenvorhang, Schimmel-Ex, Schimmelfrei, Duschkabine, Duschkabinenvorhang, Badezimmer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |