Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecherhalter Duo Bosio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecherhalter Duo Bosio
WENKO Zahnputzbecherhalter Duo Bosio
WENKO Zahnputzbecherhalter Duo Bosio
WENKO Zahnputzbecherhalter Duo Bosio
WENKO Zahnputzbecherhalter Duo Bosio
WENKO Zahnputzbecherhalter Duo Bosio
WENKO Zahnputzbecherhalter Duo Bosio
Artikel-Nr.:
     C4401-20210100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20210100
EAN/GTIN:
     4008838202104
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Mundspülglas

WENKO Zahnputzbecherhalter Duo Bosio

Der hochwertige Zahnputzbecherhalter Duo aus der Bad-Accessoire Serie Bosio bringt stilvolle Eleganz in jedes Bad und vereint Funktionalität und Qualität. Er besteht aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl mit glänzender Oberfläche.

Das praktische Zahnputzbecher-Duo ist abnehmbar und ist aus satiniertem Glas hergestellt. Es bietet Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit.

Die Herstellergarantie beträgt 10 Jahre. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zwei hochwertige, abnehmbare Zahnbecher aus satiniertem Glas
  • Halten Zahnbürsten und Zahnpasta griffbereit
  • Aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl
  • 10 Jahre Herstellergarantie
  • Maße (B x H x T): 17,5 x 9,5 x 9 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
610 g
Bruttogewicht:
950 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
9,5 cm
Breite Einzelartikel:
17,5 cm
Farbe:
Glänzend, Becher: Satiniert
Material:
Edelstahl rostfrei, Becher: Glas
Weitere Suchbegriffe: Zahnputzbecher, wenko zahnputzbecher, mundspülglas, Zahnbürste, Zahnbecher, Zahnpasta, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter, becherhalter, Badzubehör, Badezimmerzubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 26 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.