Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regal Norway mit 2 Türen, massives Walnussholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regal Norway mit 2 Türen, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 2 Türen, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 2 Türen, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 2 Türen, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 2 Türen, massives Walnussholz
WENKO Regal Norway mit 2 Türen, massives Walnussholz
Artikel-Nr.:
     C4401-20353100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20353100
EAN/GTIN:
     4008838124833
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Regal Norway mit 2 Türen, massives Walnussholz

Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie NORWAY machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente.

Mit seinen zwei Regalböden bietet das Haushalts- und Badregal aus der Serie NORWAY viel Platz für Handtücher und Accessoires. Hinter den beiden Schranktüren finden weitere Utensilien ganz ordentlich und vor Blicken geschützt ihren Platz.

Die hochwertig verarbeitete Möbelserie aus massivem Walnussholz mit Verzapfung (kein Furnier) ist veredelt mit natürlichem Holzöl. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Modernes Regal aus massivem Walnussholz
  • Hochwertige Verarbeitung, mit natürlichem Holzöl geölt
  • Mit zwei Regalböden und weiterem Stauraum hinter den Türen
  • Maße (B x H x T): 67,5 x 86 x 35,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6507 g
Bruttogewicht:
7000 g
Länge Einzelartikel:
35,5 cm
Höhe Einzelartikel:
86 cm
Breite Einzelartikel:
67,5 cm
Farbe:
Walnuss
Material:
Walnussholz
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Schrank, Badschrank, Aufbewahrung, Haushaltsregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 13 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.