Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Samona Nature


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Samona Nature
WENKO Stand WC-Garnitur Samona Nature
WENKO Stand WC-Garnitur Samona Nature
WENKO Stand WC-Garnitur Samona Nature
WENKO Stand WC-Garnitur Samona Nature
WENKO Stand WC-Garnitur Samona Nature
WENKO Stand WC-Garnitur Samona Nature
Artikel-Nr.:
     C4401-20397100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20397100
EAN/GTIN:
     4008838203972
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Samona Nature

Die Bad-Serie Samona bringt natürliche Eleganz in jedes Badezimmer. Ausgewählte Materialien wie hochwertiges Schichtholz und Hochglanz verchromte Metallteile machen diese Accessoires zu echten Hinguckern.

Die Stand WC-Garnitur Samona Nature ist eine komfortable 2 in 1 Kombination aus offenem Toilettenpapierrollen- und WC-Bürstenhalter, welche die Rolle und die Bürste stets dekorativ griffbereit hält. Die massive, quadratische Bodenplatte sorgt für stabilen Halt. Ganz ohne Schrauben und Bohren kann die Garnitur einfach dekorativ neben das WC gestellt werden.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm enthalten.

Die schöne WC-Garnitur ist mit einer Herstellergarantie von drei Jahren ausgestattet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Kombination aus offenem Toilettenbürstenhalter und Toilettenpapier-Rollenhalter
  • Mit standfester Bodenplatte aus verchromtem Metall (Hochglanz)
  • Elegantes Gestell aus hochwertigem Schichtholz in Natur ideal für Bad und Gäste-WC
  • Maße (B x H x T): 20 x 71,5 x 20 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2660 g
Bruttogewicht:
3300 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
71,5 cm
Breite Einzelartikel:
20,0 cm
Farbe:
mittlere Träger: Chrom, Gestell: Braun, Bürsteneinsatz: Satiniert
Material:
mittlere Träger: Stahl, Gestell: Holz, Bürsteneinsatz: Glas
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 26 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.