Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-20884100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20884100
EAN/GTIN:
     4008838208847
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo, Befestigen ohne bohren

Vacuum-Loc Produkte für Ihr Bad! Das neue Sortiment umfasst Haken, Duschabzieher, Seifenablagen, Haartrockner- und Toilettenpapierhalter, die einfach in die Adapter eingehängt und direkt belastet werden können. Die Vacuum-Loc Serie aus hochglanzpoliertem, verchromtem Stahl bietet außerdem eine große Auswahl an geräumigen Wandablagen, die für zusätzlichen Stauraum im Bad sorgen.

Die Vacuum-Loc Maxiablage Milazzo überzeugt nicht nur durch die Leichtigkeit ihrer Anbringung, sondern ebenso durch klare Linien und ein schlichtes Design. Die geräumige Ablage bietet auf einer großen Fläche Platz für viele Pflege-Utensilien und Kosmetikartikel. Alle Bad-Accessoires finden seinen geordneten Platz.

Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Vacuum-Loc! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Das Vacuum-Loc System lässt herunterfallende Produkte schnell vergessen und ist eine Innovation auf dem Markt. Das neue VACUUM-LOC System überzeugt auf ganzer Linie und wurde vom DIY Magazin zum Produkt des Jahres 2013/2014 gewählt (Quelle: diy Fachmagazin 5/2014 S.24 - Dähne Verlag GmbH oder auf diyonline.de). Neben der Auszeichnung "Produkt des Jahres" wurde Vacuum-Loc aktuell mit dem Testurteil "SEHR GUT" ausgezeichnet. Das Do-it-Yourself Magazin "Selbst ist der Mann" hat unseren Vacuum-Loc getestet. Das innovative Befestigungssystem und sein zuverlässiger Halt ohne Bohren konnten überzeugen und wurden mit der Bestnote ausgezeichnet. (Quelle: Selbst ist der Mann - Ausgabe Juli 2014 - S.42 oder unter selbst.de)

Die Montage des Vacuum-Loc Systems ist kinderleicht und erfolgt in wenigen Schritten.

Schritt 1: Reinigen der Oberfläche
Die ausgesuchte Fläche muss zunächst mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Wichtig dabei ist, dass der Untergrund bei der Befestigung komplett trocken und vor allem fettfrei ist. Deswegen sollten keine Bad- oder Haushaltsreiniger zur Vorreinigung benutzt werden.

Schritt 2: Fixieren des Vacuum-Adapters
Zur Anbringung auf der gewünschten Oberfläche wird einfach die Kappe auf der Vorderseite und die Schutzfolie auf der Rückseite des Vacuum-Adapters entfernt. Der Vacuum-Loc wird mit dem roten Punkt nach oben zeigend, fest an der gewünschten Stelle fixiert.

Schritt 3: Vakuum erzeugen
Die Pumpe gegen den Loc drücken und den Pumpkolben herausziehen bis ein lautes Plopp zu hören ist. Die Pumpe vom Loc abnehmen, den Pumpkolben wieder aufstecken und den Vorgang 3x wiederholen.

Schritt 4: Sofort belastbar
Nach dem viermaligen ansetzen des Pumpenkolbens, ist der Adapter sofort belastbar und das gewünschte Accessoires kann eingehängt werden.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.

Das Vacuum-Loc System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Einzigartiges Saug-System für schnelles, einfaches und sicheres Anbringen
  • Hält auf allen luftundurchlässigen Flächen, sogar auf leicht unebenen Flächen
  • Extrem starker Halt ohne bohren, 3 Jahre Garantie
  • Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt
  • Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1055 g
Bruttogewicht:
1058 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
52,0 cm
Farbe:
Chrom
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wenko badablagen, badablage, Wandregal, Badregal, Regal, Ablage, Wandablage, Aufbewahrung, Duschregal, Duschablage, Duschdiener, Haushaltsregal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 39 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
20877100
ab € 11,43*
Ähnlich
Wenko
20887100
ab € 11,57*
Ähnlich
Wenko
20885100
ab € 18,06*
Ähnlich
Wenko
20888100
ab € 11,57*
Ähnlich
Wenko
20883100
ab € 10,55*
Ähnlich
Wenko
20889100
ab € 17,77*
Ähnlich
Wenko
20886100
ab € 19,06*
Ähnlich
Wenko
20880100
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.