| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-21210100 Herst.-Nr.: 21210100 EAN/GTIN: 4008838212103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Brasil Schwarz Die elegant gehaltene WC-Garnitur aus der Bad-Serie Brasil überzeugt durch schlichte Eleganz. Die in stilvollen Schwarz gehaltene WC-Garnitur Brasil ist aus Spezialkunststoff gefertigt und somit absolut bruchsicher. Das abgerundete Design verleiht jedem Bad einen besonderen Flair. Durch die glatte Oberfläche ist die Garnitur leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der verchromte Aufsatz der Bürste bietet einen schönen Kontrast zu dem schwarzen Materialuntergrund. Die WC-Garnitur ist in Weiß oder Schwarz erhältlich und passt hervorragend mit den anderen Badutensilien der Serie Brasil zusammen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Praktischer Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
- Hygienisch saubere Oberfläche
- 2-teilig in elegantem Schwarz
- Aus Spezialkunststoff gefertigt
- Passend zur Bad-Serie Brasil
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 322 g | Bruttogewicht: | 350 g | Länge Einzelartikel: | 10 cm | Höhe Einzelartikel: | 37 cm | Breite Einzelartikel: | 10,0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Thermoplastischer Kunststoff (TPE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur kunststoff schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |