Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Brasil Petrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Brasil Petrol
WENKO WC-Garnitur Brasil Petrol
WENKO WC-Garnitur Brasil Petrol
WENKO WC-Garnitur Brasil Petrol
WENKO WC-Garnitur Brasil Petrol
WENKO WC-Garnitur Brasil Petrol
WENKO WC-Garnitur Brasil Petrol
Artikel-Nr.:
     C4401-21225100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21225100
EAN/GTIN:
     4008838212257
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Brasil Petrol

Die WC-Garnitur Brasil in Petrol ist ein echtes Highlight in jedem Badezimmer oder dem Gäste-WC. Da sie aus einem Spezialkunststoff gefertigt ist, ist der praktische Helfer besonders bruchfest, Durch diese absolute Bruchsicherheit garantiert die WC-Garnitur eine langlebige Nutzung.

Mit der WC-Garnitur Brasil ist die WC-Bürste immer griffbereit. Durch ihre geschlossene Form dringen weder Gerüche nach außen noch ist die WC-Bürste direkt sichtbar. Mit dieser handlichen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8 cm enthalten.

Die WC-Garnitur ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und kann hervorragend mit den anderen Badezimmerutensilien der Serie Brasil kombiniert werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Toilettenbürstenhalter mit Halterung
  • Mit hygienisch sauberer Oberfläche ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus Spezialkunststoff gefertigt in Petrol
  • Absolut bruchsicher
  • Maße (B/T x H): Ø 10 x 37 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
322 g
Bruttogewicht:
400 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Farbe:
Petrol
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.