Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Antihaft Backform-Zuschnitt 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Antihaft Backform-Zuschnitt 2-teilig
WENKO Antihaft Backform-Zuschnitt 2-teilig
WENKO Antihaft Backform-Zuschnitt 2-teilig
WENKO Antihaft Backform-Zuschnitt 2-teilig
WENKO Antihaft Backform-Zuschnitt 2-teilig
WENKO Antihaft Backform-Zuschnitt 2-teilig
WENKO Antihaft Backform-Zuschnitt 2-teilig
Artikel-Nr.:
     C4401-2126300800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2126300800
EAN/GTIN:
     4008838659168
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
backformen rund

WENKO Antihaft Backform-Zuschnitt 2-teilig

Der braune Backform-Zuschnitt ist eine neue Antihaft-Folieneinlage. Diese wurde speziell für das problemlose Backen ohne zusätzliches Einfetten entwickelt. Durch einfaches Einlegen des Zuschnittes in die Backform lässt sich jeder Kuchen nach dem Backen unversehrt aus der Form lösen.

Die Folie besteht aus einer Antihaft-Oberfläche (PTFE), die ermöglicht, dass sich alles problemlos, ohne festzukleben und anzubacken, wieder löst. Die Form bleibt sauber und das lästige Spülen entfällt.

Der praktische Antihaft-Backform Zuschnitt ist bis über 1000 Mal wiederverwendbar und leicht zu reinigen (spülmaschinenfest). Die hochwertige Folie hat eine hervorragende Wärmeleitung und ist auch bei hohen Temperaturen bis 260° C verwendbar.

Diese Dauer-Folie ersetzt den Kauf von immer neuem Backpapier und ist mit handlichen Griffen zu leichten Entnahme des Kuchens ausgestattet.

Im Lieferumfang sind zwei Zuschnitte in runder und eckiger Form enthalten. Der runde Zuschnitt eignet sich für runde Backformen bis Ø 26 cm. Der eckige Zuschnitt eignet sich für eckige Backformen bis 25 cm Länge.

Material: Kunststoff
Farbe: Braun
Maße B/H/T: 48 cm x 0,1 cm x 22,5 cm
Nettogewicht: 61 g
  • 2er Set antihaft-beschichtete Folie für gelungenen Kuchen
  • Löst jeden Kuchen unversehrt aus der Backform
  • Mit handlichen Griffen für runde und eckige Backformen
  • Leicht anzubringen, ohne Schrauben und Bohren
  • Hitzebeständig bis 260°C, reißfest und spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
61 g
Bruttogewicht:
400 g
Länge Einzelartikel:
22,5 cm
Höhe Einzelartikel:
0,1 cm
Breite Einzelartikel:
48,0 cm
Maß Zusatzinfo:
41 x 0,1 x 39 cm/48 x 0,1 x 22,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: back formen, Küchen-helfer, Haushalt, Kochen, Backen, Halter, Halterung, Utensilien, Rühr-schüssel, Topf-handschuh, Schutz-folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.