| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-21550100 Herst.-Nr.: 21550100 EAN/GTIN: 4008838481844 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Bosio matt geschlossene Form, Edelstahl rostfrei Die hochwertige WC-Garnitur aus der Serie Bosio vereint Funktionalität und Qualität. Mit der eleganten Garnitur wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der mattierte Halter behält lange seine Schönheit, was 10 Jahre Garantie noch unterstreichen. Der Behälter ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung sowie die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf mit 7,5 cm Durchmesser sind im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Eleganter, massiver Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
- Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl mit mattierter Oberfläche
- 10 Jahre Herstellergarantie
- Maße (B x H x T): 9 x 40,5 x 13 cm
- Inkl. Schrauben und Dübel und Bürste
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 897 g | Bruttogewicht: | 1550 g | Länge Einzelartikel: | 13 cm | Höhe Einzelartikel: | 40,5 cm | Breite Einzelartikel: | 9,0 cm | Farbe: | Matt, Einsatz: Schwarz | Material: | Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, klobürste edelstahl, klobürste, toilettenbürste durchmesser 75mm, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |