Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Marrakesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Marrakesh
WENKO WC-Garnitur Marrakesh
WENKO WC-Garnitur Marrakesh
WENKO WC-Garnitur Marrakesh
WENKO WC-Garnitur Marrakesh
WENKO WC-Garnitur Marrakesh
WENKO WC-Garnitur Marrakesh
Artikel-Nr.:
     C4401-21644100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21644100
EAN/GTIN:
     4008838475119
Suchbegriffe:
Duftspüler
Duftstein
WC-Anhänger
WC-Duftclip

WENKO WC-Garnitur Marrakesh

Die hochwertige Bad-Accessoires Serie Marrakesh von WENKO verleiht Ihrem Bad einen Hauch des Ambientes von 1000 und 1 Nacht. Die Accessoires sind aus hochwertiger Keramik gefertigt und mit einer eingearbeiteten Glanzstruktur versehen. So erhält der braune Farbton einen zusätzlichen Schimmer im arabischen Stil und macht die alle Elemente dieser Bad-Serie zu besonderen aber auch wertvollen Accessoires in jedem Badezimmer.

Die flexibel aufzustellende WC-Garnitur hält die Bürste dekorativ griffbereit. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Durch ihre hochwertigen, schimmernden Materialien ist diese WC-Garnitur im Badezimmer und Gäste-WC ein echter Hingucker. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertiger Keramik
  • Mit zusätzlicher Glanzstruktur
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
  • Maße (B/T x H): Ø 12,5 x 41 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
672 g
Bruttogewicht:
750 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, duftspüler, toilettenbürsten-set keramik, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter keramik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.