Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Goa Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Goa Beige
WENKO WC-Garnitur Goa Beige
WENKO WC-Garnitur Goa Beige
WENKO WC-Garnitur Goa Beige
WENKO WC-Garnitur Goa Beige
WENKO WC-Garnitur Goa Beige
WENKO WC-Garnitur Goa Beige
Artikel-Nr.:
     C4401-21716100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     21716100
EAN/GTIN:
     4008838875841
Suchbegriffe:
Duftspüler
Duftstein
WC-Anhänger
WC-Duftclip

WENKO WC-Garnitur Goa Beige

Die puristische Bad-Accessoires Serie Goa bringt schlichte Eleganz in jedes Badezimmer. Die Accessoires sind aus hochwertigem Polyresin gefertigt und mit einer attraktiven Form versehen.

Die flexibel aufzustellende WC-Garnitur in Natur hält die Bürste elegant griffbereit. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem weißen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.
Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Im puristischen Design
  • Aus hochwertigem Polyresin in Natur
  • Maße (B/T x H): Ø 11,8 x 38,5 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, weißem Bürstenkopf von Ø 8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1263 g
Bruttogewicht:
1400 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Beige
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur beige, duftspüler, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.