| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-21758100 Herst.-Nr.: 21758100 EAN/GTIN: 4008838595145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Sitz Hochglanz Acryl Frog News, Absenkautomatik, Fix-Clip Hygiene Befestigung Die innovativen Acryl WC-Sitze von WENKO bringen frischen Schwung in jedes Bad und Gäste-WC. Der trendige WC-Sitz Frog News ist aus hochwertigem Duroplast gefertigt und mit einer hochglänzenden Acryloberfläche ausgestattet. Neben dem individuellen, witzigen Frosch-Design verfügt der komfortable WC-Sitz über praktische Zusatzfunktionen. Die integrierte Easy-Close Absenkautomatik macht endlich Schluss mit dem lästigen Geräusch von zuklappenden WC-Sitzen und Fingerquetschen. Leichtes Antippen genügt - und schon schließt sich der Deckel ganz von selbst. Geräuschlos und sanft. Einfach schwerelos. Seine Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht nicht nur eine schnelle Montage sondern auch einfache und gründliche Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar per 1-Knopf-Technik ist. Diese ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Der ausgefallene WC-Sitz Frog News ist aus hochwertigem Duroplast gefertigt. Dieses Hochleistungsmaterial mit Keramik-Feeling ist der ideale Werkstoff. Bei Duroplast handelt es sich um äußerst bruchsichere Hartplastik mit extrem harter Oberfläche, die diesen WC-Sitz so belastbar, strapazierfähig und langlebig machen. Selbst nach jahrelangem Gebrauch verliert Duroplast nichts von seiner Strahlkraft. Und weil es völlig porenfrei ist, setzt es auch unter hygienischen Gesichtspunkten außergewöhnliche Maßstäbe. Duroplast WC-Sitze enthalten keine umweltgefährdenden Stoffe und sind dadurch hautfreundlich. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Aus hochwertigem Duroplast mit hochglänzender Acryloberfläche
- Bruchsicher, kratzfest, strapazierfähig, langlebig und hygienisch
- Fix-Clip Hygiene-Befestigung aus rostfreiem Edelstahl
- Einfaches Aufstecken und Abnehmen zur Reinigung
- Mit integrierter Easy-Close Absenkautomatik
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 2771 g | Bruttogewicht: | 3325 g | Länge Einzelartikel: | 14,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 1,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7,0 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 38,8 x 45 cm, Brille Außenring: 38 x 41,5 cm, Brille Öffnung: 28,5 x 23,5 cm, Befestigungsabstand: 6,5 - 16,5 cm | Farbe: | Sitz: Weiß, Oberfläche: Mehrfarbig | Material: | Sitz: Duroplast, Oberfläche: Acryl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, wenko klodeckel weiß, klobrille, klobrille weiß, WC Sitz, WC Brille, WC Deckel, Klositz, Klosett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |