| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-21803100 Herst.-Nr.: 21803100 EAN/GTIN: 4008838372500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo, Edelstahl rostfrei Das hochwertige Teleskop-Eckregal Dolcedo aus rostfreiem Edelstahl ist universell einsetzbar in Duschkabinen, Badewannen- und Zimmerecken. Das praktische Eckregal aus rostfreiem Edelstahl bietet mit vier Drahtkörbchen zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Shampoo, Duschbad, Seife, Schwamm und andere Badeutensilien. Zwei Körbe haben eine zusätzliche Halterung, um Waschlappen, etc. einzuhängen. Die Montage ist schnell und leicht - ohne bohren, da das Teleskop-Regal einfach zwischen Boden und Decke geklemmt wird. Die Höhe ist variabel, denn die teleskopische Stange ist zwischen 65 bis 275 cm einstellbar. Die Teleskopstange ist aus massiver Qualität und hat einen Rohrdurchmesser von 22 mm. Die Herstellergarantie beträgt 3 Jahre. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Universell einsetzbar in der Duschkabine, in der Badewannenecke oder im Badezimmer
- Bietet mit 4 Ablagekörben ideale Abstellmöglichkeiten für Bad-Utensilien
- Aus rostfreiem Edelstahl, 3 Jahre Herstellergarantie
- Teleskop-Stange mit Ø 2,2 cm / Höhe Körbe 7 cm
- Maße (B x H x T): 31 x 65 -275 x 23 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1694 g | Bruttogewicht: | 2400 g | Länge Einzelartikel: | 3,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 11,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Ablagen haben eine Höhe von 7 cm | Farbe: | Glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eck-Regal, Eckregal, Edelstahl-Schraubregal, Edelstahl-Steckregal, Edelstahlregal, wenko eckablage edelstahl, badregal, wenko badregal, Duschregal, Ablage, Duschablage, Duschecke, Teleskopregal, Badewannenregal, Duschstange, Teleskopstange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |