Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Flakon Weiß, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Flakon Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Flakon Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Flakon Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Flakon Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Flakon Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Flakon Weiß, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-22037100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22037100
EAN/GTIN:
     4008838460368
Suchbegriffe:
Duftspüler
Duftstein
WC-Anhänger
WC-Duftclip

WENKO WC-Garnitur Flakon Weiß, Keramik

Die stilvollen Bad-Accessoires aus der Serie Flakon bringen Funktionalität und Eleganz in jedes Bad. Die hochwertige Keramik kombiniert mit Kunststoff und das ausgefallene Design in Form eines Flakons machen die WC-Garnitur zu einem optischen Highlight im Bad oder Gäste-WC.

Mit der eleganten, weißen Garnitur wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Durch die geschlossene Form der edlen Garnitur dringen weder Gerüche nach außen noch ist die WC-Bürste direkt sichtbar.

Die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 6,5 cm ist im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Geschlossener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertiger Keramik kombiniert mit Kunststoff
  • In Form eines Flakons in klassischem Weiß
  • Maße (B/T x H): Ø 16,7 x 40,5 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 6,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1037 g
Bruttogewicht:
1037 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Behälter: Weiß, Stiel: Weiß
Material:
Behälter: Keramik, Stiel: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, duftspüler, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22038100
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.