Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Lava


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Lava
WENKO Stand WC-Garnitur Lava
WENKO Stand WC-Garnitur Lava
WENKO Stand WC-Garnitur Lava
WENKO Stand WC-Garnitur Lava
WENKO Stand WC-Garnitur Lava
WENKO Stand WC-Garnitur Lava
Artikel-Nr.:
     C4401-22091100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22091100
EAN/GTIN:
     4008838224519
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Lava

Die moderne Bad-Serie Lava ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt und präsentiert ein klares Konzept mit einer trendigen Kombination aus Rund- und Vierkantrohr.

Die Stand WC-Garnitur Lava ist eine 2 in 1 Kombination aus Toilettenpapierrollen- und geschlossenem WC-Bürstenhalter. Mit diesem praktischen Helfer werden Papier und Bürste stets griffbereit und dekorativ aufbewahrt.

Die schöne, schwarze Bodenplatte aus gehärtetem Glas sorgt für stabilen Halt. Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm enthalten. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Kombination aus glänzendem Toilettenpapier- und geschlossenem Toilettenbürstenhalter
  • Aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl ideal für Bad und Gäste-WC
  • Mit schwerer Bodenplatte aus gehärtetem, schwarzem Glas für sicheren Stand
  • Maße (B x H x T): 21 x 71 x 17 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1484 g
Bruttogewicht:
2024 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Gestell: Glänzend, Bodenplatte: Schwarz
Material:
Gestell: Edelstahl rostfrei, Bodenplatte: Gehärtetes Glas
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.