| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-22103100 Herst.-Nr.: 22103100 EAN/GTIN: 4008838302361 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Wäschetruhe Bamboo Weiß, Wäschekorb, 55 l Die Wäschetruhe Bamboo in weißer Bambus-Optik gehalten vereint die Vorzüge von Stabilität und Funktionalität mit ökologischen Aspekten. Das Bambusmaterial des Wäschesammler Bamboo bietet ein Höchstmaß an Stabilität und schont als schnell nachwachsender Rohstoff gleichzeitig die Umwelt. Damit die Wäsche leichter hinein- bzw. herausgenommen werden kann, verfügt der praktische Wäschesammler über einen separat entnehmbaren Wäschesack der problemlos bis 30°C gewaschen werden kann. Und damit Wäsche und unerwünschte Blicke bleiben, wo sie hingehören, ist der Wäschekorb mit einem praktischen Deckel ausgestattet. Durch ihren Klick-Boden ist die Truhe einfach und schnell aufgebaut. Sie hat ein großzügiges Fassungsvermögen von 55 Litern und schafft so zusätzlichen Stauraum für die schmutzige Wäsche. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Praktische Wäschetruhe mit Deckel in moderner Bambus-Optik
- Schneller und einfacher Aufbau durch Klick-Boden
- Mit abnehmbaren und bis 30°C waschbaren Wäschesack
- Aus Bambus in Weiß
- Maße (B/T x H): Ø 35 x 60 cm, Inhalt 55 Liter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1337 g | Bruttogewicht: | 1552 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 9,0 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Wäschetruhe: Bambus, Wäschesack: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |