Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop Duschecke Premium glänzend, mit 3 Ablagen und Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop Duschecke Premium glänzend, mit 3 Ablagen und Spiegel
WENKO Teleskop Duschecke Premium glänzend, mit 3 Ablagen und Spiegel
WENKO Teleskop Duschecke Premium glänzend, mit 3 Ablagen und Spiegel
WENKO Teleskop Duschecke Premium glänzend, mit 3 Ablagen und Spiegel
WENKO Teleskop Duschecke Premium glänzend, mit 3 Ablagen und Spiegel
WENKO Teleskop Duschecke Premium glänzend, mit 3 Ablagen und Spiegel
WENKO Teleskop Duschecke Premium glänzend, mit 3 Ablagen und Spiegel
Artikel-Nr.:
     C4401-22124100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22124100
EAN/GTIN:
     4008838369166
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Teleskop Duschecke Premium glänzend, mit 3 Ablagen und Spiegel

Ob in der Duschkabine oder Badewannenecke, die glänzende Teleskop-Duschecke Premium ist im Bad universell und dekorativ einsetzbar.

Das Regal bietet mit drei höhenverstellbaren Ablageflächen aus hochwertigem Kunststoff viel Platz für Duschgels, Shampoos, Seifen, Schwämme oder andere Bad-Accessoires. Die Blenden an der Vorderseite der drei Ablagekörbe sind aus rostfreiem Edelstahl und geben dem Duschregal einen eleganten Look. Die Eckablagen verfügen über großzügige Löcher für kopfüber aufbewahrte Shampoos. Zugleich dienen die Löcher als Wasserablauf. Zwei frei positionierbare Haken für Waschhandschuhe, Duschschwämme oder Handbürsten sind im Lieferumfang enthalten.

Abgerundet wird das Premium-Duschregal durch den schwenkbaren und höhenverstellbaren Spiegel aus bruchsicherem Polycarbonat. Dieser ist vor Allem bei der Gesichtsrasur ein praktischer Helfer.

Das Teleskopregal ist von 0,70 bis 2,60 m in der Höhe ausziehbar. Die silberfarbene Teleskopstange ist aus massiver, rostfreier Aluminium-Qualität gefertigt. Die hochwertigen Edelstahlblenden garantieren ebenfalls rostfreie Top-Qualität. Die Montage der praktischen Duschecke gelingt im Handumdrehen: Einfach zwischen Boden und Decke klemmen und fertig, ganz ohne Bohren und Schrauben.

Das praktische Duschregal ist mit 10 Jahren Garantie ausgestattet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Universell einsetzbar in der Duschkabine, in der Badewannenecke oder im Badezimmer
  • Bietet ideale Ablage- und Hängemöglichkeiten für Bad-Utensilien
  • Drei höhenverstellbare Kunststoffablagen und zwei Haken
  • Mit schwenkbarem und höhenverstellbarem Spiegel
  • Teleskopregal von 0,70 bis 2,60 m ausziehbar, 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
433 g
Bruttogewicht:
701 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Aluminium, Ablagen: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Badregal, Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, wenko badregal, badregal, Duschregal, Ablage, Duschablage, Duschecke, Teleskopregal, Badewannenregal, Duschstange, Teleskopstange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 18 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 39 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.