| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-22278100 Herst.-Nr.: 22278100 EAN/GTIN: 4008838858073 |
| |
|
| | |
| WENKO Wäschetruhe Adria Square Schwarz Die schicke Wäschetruhe Adria kommt in neuer, quadratischer Optik daher und ist aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht gefertigt. Sie ergänzt jede Badezimmer-Einrichtung um ein dekoratives und gleichzeitig funktionelles Element. Der schwarze Wäschekorb schafft zusätzlichen Stauraum für die Wäsche. Besonders praktisch ist der Deckel, der vor unerwünschten Blicke ins Innere der Wäschetruhe schützt. Der Wäschesammler hat ein Fassungsvermögen von 48 Litern. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Dekorativer Wäschekorb in neuer, hochwertiger Optik
- Mit praktischem Deckel
- Aus schwarzem Kunststoff-Geflecht (Polypropylen)
- Füllmenge: 48 Liter
- Maße (B x H x T): 33 x 53 x 33 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1280 g | Bruttogewicht: | 1285 g | Länge Einzelartikel: | 3,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 11,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Maß Zusatzinfo: | Füllmenge/Fassungsvermögen: 48 Liter | Farbe: | Schwarz | Material: | 100% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschesammler wenko, wäschebox, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne |
| | |
| |