Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Capri, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Capri, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Capri, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Capri, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Capri, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Capri, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Capri, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Capri, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-22316800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22316800
EAN/GTIN:
     4008838454794
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher

WENKO Vacuum-Loc® Zahnputzbecher Capri, Befestigen ohne bohren

Der stilvolle Vacuum-Loc Zahnputzbecher aus der Serie Capri fügt sich mit seinem edlen Design dezent in die Einrichtung ein.

Der elegante Becher aus weißer Keramik ist abnehmbar und bietet Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta. Diese werden im eleganten Zahnputzbecher stets griffbereit gehalten. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu.

Der Vacuum-Loc Zahnputzbecherhalter Capri überzeugt auch durch seine vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Er kann entweder fest an der Wand verschraubt werden (Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten) oder mit dem Power-Loc Klebebefestigungs-System montiert werden (separat erhältlich). Die dritte Alternative ist die Befestigung mit dem beiliegenden Vacuum-Loc Vakuum-System.

Die Innovation in Sachen Befestigungstechnik heißt Vacuum-Loc! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig.

Die Montage des Vacuum-Loc Systems ist mit Hilfe der Pumpe kinderleicht. Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.
Das Vacuum-Loc System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Zinkdruckguss, Becher: Keramik
Farbe: Chrom, Becher: Weiß
Maße B/H/T: 8 cm x 10 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 572 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
572 g
Bruttogewicht:
674 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
8,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, zahnbürstenbecher, zahnputzbecher keramik, kinder;kunststoff;schwarz;keramik;bambus;grau;weiß;holz;zahnputz-becher-halter;ohne;bohren;glas;set;zahn-bürsten-halter;wand;elektrische;edelstahl;saugnapf;tooth;mug;zahnpasta;bad;bath;zähne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.