Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Duschvorhang
>
Artikel
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Mr. Deer Flex, Polyester, 180x200 cm, waschbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4401-22478100
Hersteller:
Wenko
Herst.-Nr.:
22478100
EAN/GTIN:
4008838157350
Suchbegriffe:
Duschvorhang
wenko duschvorhang weiß
duschvorhang
wenko duschvorhang
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Mr. Deer Flex, Polyester, 180 x 200 cm, waschbar
Das Besondere dieses innovativen Duschvorhangs Mr. Deer Flex ist der sensationelle Anti-Schimmel-Effekt! Damit sind die Zeiten von angeschimmelten Duschvorhängen vorbei. Zusätzlich ist der schöne und effektive Helfer auch anti-bakteriell beschichtet. WENKO bringt mit diesem Novum Hygiene und Design ins Badezimmer.
Der aufwendige Druck mit trendigem Hirschmotiv verleiht dem Badezimmer mehr Stil sowie Lebendigkeit und eignet sich mit einer Breite von 180 cm sowohl für Dusche als auch Badewanne.
Der hochwertig verarbeitete Duschvorhang ist aus besonders haltbarem Polyester hergestellt. Durch die Oberflächen-Veredelung ist das Material wasserabweisend. Der Vorhang ist pflegeleicht und bei 30° C waschbar.
Besonders praktisch: Am oberen Saum ist eine integrierte Hängeeinrichtung mit flexiblen Ringen angebracht, die ein schnelles und unkompliziertes Aufhängen des Vorhangs an der Dusch- oder Badewannenstange ermöglicht. Am unteren Ende ist ein Gewichtsband aus umweltfreundlichem Gummi (statt Blei) formgebend.
Der exklusive Duschvorhang verfügt über Europäischen Patentschutz. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.
Highlights:
Hochwertiger Dusch-Vorhang aus 100 % Polyester, mit sensationellem "Anti-Schimmel-Effekt"
Besonders hygienisch: Antibakteriell beschichtet und wasserabweisend
Extra haltbar und pflegeleicht, bei 30°C waschbar, Maße (B x H): 180 x 200 cm
Integrierte Hängeeinrichtung ermöglicht schnelles Aufhängen
Mit umweltfreundlichem Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette)
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
421 g
Bruttogewicht:
533 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Farbe:
Weiß, Schwarz
Material:
100% Polyester
... >
Wenko
>
BAD - Dusche & Wanne
>
Anti-Schimmel-Duschvorhänge
Weitere Suchbegriffe:
Duschvorhänge
,
Vorhang
,
Vorhänge
,
Wannenvorhang
,
Badewannenvorhang
,
Schimmel-Ex
,
Schimmelfrei
,
Schimmelresistent
,
Duschkabine
,
Duschkabinenvorhang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 39 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Flamingo Flex, Polyester, 180x200 cm, waschbar
Wenko
22480100
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen