| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-22507100 Herst.-Nr.: 22507100 EAN/GTIN: 4008838165508 |
| |
|
| | |
| WENKO Stand WC-Garnitur Onyx, Marmor Einfach mal ein wenig Glanz in das eigene Bad bringen? Mit der WENKO Stand WC-Garnitur Onyx ist das kein Problem. Vor allem kommt hier einen Helfer mit einer Bodenplatte aus echtem Marmor zu Ihnen nach Hause. Marmor im Badezimmer schafft eine besonders warme und edle Atmosphäre und ist unempfindlich gegenüber Luftfeuchtigkeit sowie Temperaturunterschieden. Die Bodenplatte aus hochwertigem Marmor gewährleistet einen sicheren und festen Stand. Der Marmor sorgt dabei für viel Natürlichkeit und setzt in Kombination mit dem glänzenden verchromten Stahl des Gestells gezielt gestalterische Akzente. Die Stand WC-Garnitur überzeugt durch die clevere 2in1 Kombination aus praktischem Toilettenpapierhalter und geschlossener WC-Garnitur. Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Sie können diese Stand WC-Garnitur auch hervorragend mit dem Handtuch-und Kleiderständer, Seifenspender und Zahnputzbecher Onyx kombinieren. Material: Gestell: Stahl, Bodenplatte: Marmor Farbe: Gestell: Chrom, Bodenplatte: Weiß Maße B/H/T: 22 cm x 73 cm x 20 cm Nettogewicht: 2419 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2419 g | Bruttogewicht: | 2959 g | Länge Einzelartikel: | 20 cm | Höhe Einzelartikel: | 73 cm | Breite Einzelartikel: | 22,0 cm | Farbe: | Gestell: Chrom, Bodenplatte: Weiß | Material: | Gestell: Stahl, Bodenplatte: Marmor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, duftspüler, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
| | |
| |