Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Neo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Neo
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Neo
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Neo
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Neo
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Neo
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Neo
WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Neo
Artikel-Nr.:
     C4401-22512100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22512100
EAN/GTIN:
     4008838173534
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Universalo Neo


Sind Sie gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit das Bad noch ein wenig schöner zu gestalten? Dann ist die Stand WC-Garnitur Universalo Neo von WENKO genau das Richtige für Sie. Es handelt sich hierbei um eine clevere 3in1 Kombination aus WC-Garnitur, Toilettenpapierhalter und schwenkbarem Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter.

Alles ist in einem ansprechenden, glänzenden Design gehalten. Dabei wurde auf hochwertigen, rostfreien Edelstahl gesetzt. Dieser lässt sich zudem auch leicht reinigen und kann hervorragend mit anderen Bad-Accessoires kombiniert werden.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Durch die geschlossene Form der WC-Garnitur dringen keine unangenehmen Gerüche nach außen und die WC-Bürste ist nicht direkt sichtbar.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 30 cm x 73 cm x 20 cm
Nettogewicht: 2500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2214 g
Bruttogewicht:
2474 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
73 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 52 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.