Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Home, lackierter Stahl in Creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Home, lackierter Stahl in Creme
WENKO WC-Garnitur Home, lackierter Stahl in Creme
WENKO WC-Garnitur Home, lackierter Stahl in Creme
WENKO WC-Garnitur Home, lackierter Stahl in Creme
WENKO WC-Garnitur Home, lackierter Stahl in Creme
WENKO WC-Garnitur Home, lackierter Stahl in Creme
Artikel-Nr.:
     C4401-22517100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22517100
EAN/GTIN:
     4008838149072
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Home, lackierter Stahl in Creme

Die Bad-Accessoires Serie Home von WENKO bringt trendigen Landhaus-Stil in jedes Badezimmer und Gäste-WC. Der robuste Stahl in der Trendfarbe Creme lackiert bringt mit dem nostalgischen Aufdruck echtes Vintage-Feeling in den Haushalt.

Das 2er Set beinhaltet eine WC-Bürste und einen geschlossen Bürsten-Halter, der vor ungewollten Blicken und Gerüchen schützt. Die WC-Garnitur Home ist leicht zu reinigen und garantiert höchste hygienische Standards.

Mit der praktischen WC-Garnitur wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der schöne Bürstenhalter hält die Bürste stets am gewünschten Platz dekorativ griffbereit.

Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 8 cm enthalten.

Ergänzend zu der schönen WC-Garnitur bietet WENKO auch den passenden Zahnputzbecher und den passenden Seifenspender der Vintage-Serie Home an. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Geschlossener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus lackiertem Stahl
  • Im stilvollen Creme mit Vintage-Aufdruck
  • WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8 cm
  • Maße (B/T x H): Ø 9 x 37,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
325 g
Bruttogewicht:
325 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
3,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Creme
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur creme, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.