| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-22522100 Herst.-Nr.: 22522100 EAN/GTIN: 4008838214510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Brasil Dunkelblau Die WC-Garnitur Brasil in elegantem Dunkelblau ist ein echter Hingucker in jedem Badezimmer oder dem Gäste-WC. Da sie aus einem Spezialkunststoff gefertigt ist, ist der praktische Helfer besonders bruchfest. Durch diese absolute Bruchsicherheit garantiert die WC-Garnitur eine langlebige Nutzung. Mit der WC-Garnitur Brasil ist die WC-Bürste immer griffbereit. Durch ihre geschlossene Form dringen weder Gerüche nach außen noch ist die WC-Bürste direkt sichtbar. Mit dieser handlichen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Im Lieferumfang ist eine WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8 cm enthalten. Die WC-Garnitur Brasil ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und kann hervorragend mit den anderen Badezimmerutensilien der Serie Brasil kombiniert werden. Die Accessoires der Serie Brasil sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt. Material: Kunststoff (TPE) Farbe: Dunkelblau Maße B/H/T: 37 cm x 10 cm Nettogewicht: 322 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 322 g | Bruttogewicht: | 322 g | Länge Einzelartikel: | 10 cm | Höhe Einzelartikel: | 37 cm | Breite Einzelartikel: | 10,0 cm | Farbe: | Dunkelblau | Material: | Thermoplastischer Kunststoff (TPE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |