Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Zahnputzbecher Onyx, Marmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Zahnputzbecher Onyx, Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx, Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx, Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx, Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx, Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx, Marmor
WENKO Zahnputzbecher Onyx, Marmor
Artikel-Nr.:
     C4401-22523100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22523100
EAN/GTIN:
     4008838190869
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas

WENKO Zahnputzbecher Onyx, Marmor


Mit dem Marmor Zahnputzbecher aus der Serie Onyx schaffen Sie Ihren individuellen Wellness-Bereich, in dem Sie die Seele baumeln lassen können. Aus hochwertigem, stilvollem Marmor gefertigt setzt der Zahnputzbecher aus Naturstein gezielt gestalterische Akzente. Mit dem Zahnputzbecher der Serie Onyx schaffen Sie in jedem Bad oder Gäste-WC eine sinnliche und warme Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

Im eleganten Zahnputzbecher finden Zahnbürsten und Zahnpasta dekorativ Platz und sind jederzeit griffbereit. Da greift selbst der größte Putzmuffel gerne zu.

Der Marmor Zahnputzbecher kann hervorragend mit dem Seifenspender und Handtuchhalter sowie der WC-Garnitur der Serie Onyx kombiniert werden und setzt somit gezielt gestalterische Akzente!


Material: Marmor
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 12,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 637 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
637 g
Bruttogewicht:
637 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
12,5 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Marmor
Weitere Suchbegriffe: wenko zahnputzbecher, Zahnbürste, Zahn-becher marmor, Zahnpasta, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter, becherhalter, Badezimmerzubehör, Badezimmer-deko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.