Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Onyx, Marmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Onyx, Marmor
WENKO WC-Garnitur Onyx, Marmor
WENKO WC-Garnitur Onyx, Marmor
WENKO WC-Garnitur Onyx, Marmor
WENKO WC-Garnitur Onyx, Marmor
Artikel-Nr.:
     C4401-22525100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22525100
EAN/GTIN:
     4008838213773
Suchbegriffe:
Duftspüler
Duftstein
WC-Anhänger
WC-Duftclip

WENKO WC-Garnitur Onyx, Marmor


Die hochwertige Marmor WC-Garnitur der Serie Onyx verzaubert in Naturstein jedes Bad oder Gäste-WC in Ihre private Wellness-Oase. Die stilvolle WC-Garnitur aus Marmor, im zeitlosen Design, verleiht jedem Badezimmer klassische Eleganz und lädt zum Wohlfühlen ein.

Die WC-Garnitur besteht aus einem offenen WC-Bürstenhalter und der passenden WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8 cm. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Mit dem eleganten Halter werten Sie garantiert Ihr Badezimmer auf und die Bürste ist stets griffbereit.

Die Marmor WC-Garnitur kann hervorragend mit dem Zahnputzbecher, Seifenspender und Handtuchhalter der Serie Onyx kombiniert werden und setzt somit gezielt gestalterische Akzente!


Material: Marmor
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 41 cm x 10 cm
Nettogewicht: 2048 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2048 g
Bruttogewicht:
2048 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
41 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Marmor
Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, duftspüler, toilettenbürsten-set weiß, WC, Toiletten-bürstenhalter, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter marmor, Toilettenpapierhalter, WC-Rollenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 26 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.