Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Malta Mint/Weiß, Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Malta Mint/Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Malta Mint/Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Malta Mint/Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Malta Mint/Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Malta Mint/Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Malta Mint/Weiß, Keramik
WENKO WC-Garnitur Malta Mint/Weiß, Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-22542100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22542100
EAN/GTIN:
     4008838161425
Suchbegriffe:
Duftspüler
Duftstein
WC-Anhänger
WC-Duftclip

WENKO WC-Garnitur Malta Mint/Weiß, Keramik

Die Bad-Accessoires Serie Malta von WENKO besticht durch ihr ansprechendes Design und die Fertigung aus hochwertiger Keramik.
Durch die trendige Farbgebung im sanften Mint und Weiß verleihen die Accessoires jedem Badezimmer ein frisches Flair.

Die WC-Garnitur Malta präsentiert sich als visueller Blickfang und als eine durchdachte Lösung für die Toilette. Diese flexibel aufstellbare Standgarnitur hat die perfekte Höhe für eine gute Benutzerfreundlichkeit. Das WC-Garnitur Set hält die Bürste stets an gewünschter Stelle im Bad und Gäste-WC griffbereit.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Der hochwertige, schwarze Bürstenkopf ist aus Silikon gefertigt. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber.

Ergänzend zu der cleveren WC-Garnitur hat WENKO auch den passenden Zahnputzbecher und Seifenspender Malta im Angebot. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertiger Keramik in angesagter Mint-Weiß Farbkombination
  • Hygienische Silikonbürste mit Anti-Haft-Wirkung und auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
  • Selbstreinigend, Reste werden einfach weggespült
  • Maße (B/T x H): Ø 13,6 x 39 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
946 g
Bruttogewicht:
946 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
15,5 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Farbe:
Minzgrün, Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grün, duftspüler, toilettenbürsten-set wenko, WC, Toiletten-bürstenhalter, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter keramik, Toilettenpapierhalter, WC-Rollenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.