| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-22553100 Herst.-Nr.: 22553100 EAN/GTIN: 4008838219874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Inca White, hochwertiger Kunststoff Die hochwertige Bad-Accessoires Serie Inca überzeugt durch die aufwendige Verarbeitung aus schwerem Kunststoff und das moderne Design jedes einzelnen Accessoires. Die charmante Kombination aus dezentem Weiß mit glänzendem Chrom bringt eine stilvolle Atmosphäre mit edlen Akzenten in jedes Badezimmer sowie Gäste-WC. Die hochwertige WC-Garnitur Inca bringt nicht nur Design sondern auch Funktionalität in jeden Haushalt. Mit der klassischen WC-Garnitur wird die Toilette gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der hochwertige, schwarze Bürstenkopf ist aus Silikon gefertigt. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber. Durch die geschlossene Form der WC-Garnitur dringen keine unangenehmen Gerüche nach außen und die WC-Bürste ist nicht direkt sichtbar. Die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm aus Silikon ist im Lieferumfang enthalten. Der praktische WC-Bürstenhalter von WENKO lässt sich hervorragend mit dem passenden Zahnputzbecher, Schwingdeckeleimer und Seifenspender ergänzen. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Weißer, geschlossener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
- Aus hochwertigem, schwerem Kunststoff kombiniert mit glänzendem Chrom
- Hygienische Silikonbürste mit Anti-Haft-Wirkung, Reste werden einfach weggespült
- Selbstreinigende Toilettenbürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
- Maße (B/T x H): Ø 10,5 x 34 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 433 g | Bruttogewicht: | 433 g | Länge Einzelartikel: | 14,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 1,5 cm | Breite Einzelartikel: | 7,0 cm | Farbe: | Weiß, Chrom | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |