| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-22569100 Herst.-Nr.: 22569100 EAN/GTIN: 4008838154014 |
| |
|
| | |
| WENKO Aufbewahrungskorb mit Deckel Adria Taupe Klein, 4 Fächer Für Ordnung im gesamten Haushalt sorgt der Badorganizer Adria Klein. Der praktische Helfer aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht mit Metallstangen für extra Stabilität bietet in vier Abteilungen genügend Platz für Spangen, Bürsten, Kosmetik oder andere Badezimmer-Accessoires. Die praktische Aufteilung der Box in ein längliches und drei quadratische Fächer macht das hübsche Füllkörbchen zu einem echten Muss in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Das trendige Taupe setzt elegante Akzente und wird zum echten Blickfang in jedem Raum. Auch im Kinderzimmer macht der handliche Korb eine gute Figur. So können kleine Spielzeugteile oder Malsachen übersichtlich gesammelt werden. In Kleiderschränken hilft die dekorative Box, Schmuck, Wäsche oder Socken geordnet zu lagern. Und in der Küche finden kleine Küchenutensilien, Stifte, Blätter, usw. einen attraktiven Platz. Mit dem praktischen Deckel ist der Inhalt des Aufbewahrungskorbs immer vor unerwünschten Blicken geschützt! So werden alle Utensilien diskret und sicher aufbewahrt. Wie wäre es mit noch mehr Ordnung? Die praktischen Körbe von WENKO sind stapelbar und können so platzsparend aufbewahrt werden. Material: 100 % Polypropylen Farbe: Taupe, Grau Maße B/H/T: 26 cm x 7,5 cm x 17 cm Nettogewicht: 350 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 350 g | Bruttogewicht: | 350 g | Länge Einzelartikel: | 17 cm | Höhe Einzelartikel: | 7,5 cm | Breite Einzelartikel: | 26,0 cm | Farbe: | Taupe | Material: | 100% Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Füllkörbchen, Wäschebox, Ablage, spielzeugbox, Badutensilien, Badaccessoires, Ablagekorb |
| | |
| |