Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Solid, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Solid, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Solid, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Solid, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Solid, Edelstahl rostfrei
WENKO WC-Garnitur Solid, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-22608100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22608100
EAN/GTIN:
     4008838152768
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Solid, Edelstahl rostfrei

Die Bad-Accessoires aus der Serie Solid zeichnen sich durch schlichte, runde Formen aus und setzen elegante Akzente im Badezimmer.

Der offene Toilettenbürstenhalter Solid ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Seine massive Ausführung und die satinierte Oberfläche machen ihn zu einem echten Hingucker im Bad.

Doch die WC-Garnitur ist nicht nur dekorativ, denn sie hält die dazugehörige WC-Bürste immer griffbereit. Diese hat einen auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 8 cm und einen Edelstahl-Stiel. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Elegante Optik durch satinierte Oberfläche
  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Maße (B/T x H): Ø 11 x 38 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8 cm und Edelstahl-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
461 g
Bruttogewicht:
461 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Farbe:
Satiniert
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.