| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-22648100 Herst.-Nr.: 22648100 EAN/GTIN: 4008838160374 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Pottery Petrol, hochwertige Keramik Im Bad soll alles schön und sauber sein. Da kommt die WENKO WC-Garnitur Pottery Petrol genau richtig. Mit dieser Garnitur erstrahlt das gesamte Bad in einem ansprechenden Design. Gefertigt aus hochwertiger Keramik und von Hand bemalt ist der WC-Bürstenhalter zeitlos schön und jedes Stück ein Unikat. Diese Harmonie kann sich wirklich sehen lassen. Durch die moderne Farbgebung in trendigem Petrol bringt die charmante WC-Garnitur Design und Funktionalität in jeden Haushalt. Mit der klassischen WC-Garnitur wird die Toilette gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm ist im Lieferumfang enthalten. Kreieren Sie ein einheitliches, stilvolles Ambiente in Ihrem Badezimmer und ergänzen Sie die WC-Garnitur mit dem passenden Seifenspender und Zahnputzbecher Pottery Petrol von WENKO. Material: Keramik Farbe: Petrol Maße B/H/T: 39,5 cm x 12,5 cm Nettogewicht: 639 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 639 g | Bruttogewicht: | 639 g | Länge Einzelartikel: | 12,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 39,5 cm | Breite Einzelartikel: | 12,5 cm | Farbe: | Petrol | Material: | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, duftspüler, toilettenbürsten-set keramik, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |