| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-22651100 Herst.-Nr.: 22651100 EAN/GTIN: 4008838220009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Cordoba Weiß, hochwertige Keramik Die hochwertige Bad-Accessoires Serie Cordoba überzeugt durch die edle Verarbeitung aus hochwertiger Keramik mit liebevoll strukturierter Oberfläche im spanisch-maurischen Design. Mit diesen aufwendig gestalteten Bad-Accessoires im dezenten Weiß holen Sie sich ein Stück Zeitgeschichte ins Badezimmer oder Gäste-WC. Die charmante WC-Garnitur Cordoba bringt nicht nur Design sondern auch Funktionalität in jeden Haushalt. Mit der klassischen WC-Garnitur wird die Toilette gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Durch die geschlossene Form der WC-Garnitur dringen keine unangenehmen Gerüche nach außen und die WC-Bürste ist nicht direkt sichtbar. Die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 6,5 cm ist im Lieferumfang enthalten. Der praktische WC-Bürstenhalter von WENKO lässt sich hervorragend mit dem passenden Zahnputzbecher und Seifenspender Cordoba ergänzen. Material: Keramik Farbe: Weiß Maße B/H/T: 9,5 cm x 35 cm x 9,5 cm Nettogewicht: 1220 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1266 g | Bruttogewicht: | 1266 g | Länge Einzelartikel: | 9,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 35 cm | Breite Einzelartikel: | 9,5 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set keramik weiss, duftspüler, toilettenbürsten-set wenko, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |