Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-22680100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22680100
EAN/GTIN:
     4008838162590
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
wenko zahnputzbecher
mundspülglas

WENKO Vacuum-Loc Zahnputzbecher Quadro, Edelstahl, Befestigen ohne bohren


Die Vacuum-Loc Serie Quadro begeistert nicht nur durch die Leichtigkeit ihrer Anbringung, sondern auch durch ihr quadratisches Design und der Herstellung aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl.

Der praktische Zahnputzbecher schafft zusätzlichen Platz auf dem Waschbeckenrand und kann schnell und einfach an der Wand befestigt werden. Zudem bietet er ausreichend Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets an gewünschter Stelle dekorativ griffbereit. Der abnehmbare, transparente Becher ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und leicht zu reinigen.

Alle Bad-Accessoires der Bad-Serie Quadro sind mit der Innovation Vacuum-Loc ausgestattet! Das einzigartige System ermöglicht schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Accessoires auf allen luftundurchlässigen und leicht unebenen Flächen. Das neuartige Vacuum-Loc System besteht aus einer Pumpe und Befestigungs-Locs, es muss nicht gebohrt oder geschraubt werden, auch Saugnäpfe sind nicht notwendig. . Durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt und die Adapter mit dem Accessoire sind sofort belastbar.

Die Vacuum-Locs sind beliebig oft repositionierbar und rückstandslos entfernbar.
Das Vacuum-Loc System verfügt über Europäischen Patentschutz und gewährleistet sicheren Halt. Jeder Befestigungs-Loc ist jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 33 kg belastbar.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei, Loc: Kunststoff (ABS), Becher: Polystyrol
Farbe: Glänzend, Loc: Chrom, Becher: Transparent
Maße B/H/T: 7,5 cm x 10 cm x 10 cm
Nettogewicht: 301 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
192 g
Bruttogewicht:
292 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
7,5 cm
Farbe:
Glänzend, Loc: Chrom, Becher: Transparent
Material:
Edelstahl rostfrei, Loc: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Becher: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Zahnbürste, Zahnbecher edelstahl, Zahnpasta, Becher, Zahnbürstenhalter, Zahnputzbecherhalter, zahnbecherhalter, becherhalter, Badzubehör, Badezimmerzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.