| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-22804100 Herst.-Nr.: 22804100 EAN/GTIN: 4008838167625 |
| |
|
| | |
| WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, für Türfalzstärken bis 4 cm Einfach noch eine zusätzliche Garderobe in den eigenen vier Wänden zu wissen, kann sehr beruhigend sein. Denn vor allem während des Jahreszeitenwechsels sind gleich einige Jacken mehr in Gebrauch. Mit der praktischen WENKO Türgarderobe Celano können Sie diese Probleme sehr schnell in den Griff bekommen. Die clevere Garderobe wird einfach bequem auf dem Türfalz positioniert. Durch ihr dezentes Design fügt sie sich in jeden Raum stilvoll ein und ist aufgrund des Materials aus satinierter, massiver, rostfreier Edelstahl-Qualität auch für den Einsatz im Nassbereich geeignet. So kann die Hakenleiste flexibel in Diele, Schlafzimmer oder Bad angebracht werden. Ihre sechs stabilen Haken eignen sich ideal zum Aufhängen von Jacken, Mäntel, Handtüchern oder Bademänteln. Zur Befestigung wird die Garderobe einfach an der Tür eingehängt (bis Falzstärke von 4 cm) - ohne Bohren, Schrauben oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängter Garderobe weiterhin problemlos. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Matt Maße B/H/T: 39 cm x 11 cm x 7,5 cm Nettogewicht: 317 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 317 g | Bruttogewicht: | 336 g | Länge Einzelartikel: | 7,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 11 cm | Breite Einzelartikel: | 39,0 cm | Farbe: | Matt | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wenko türgarderobe, türgarderobe, türgarderobe mit 6 haken, garderobe, türhaken, hakenset, aufhängen, kleiderhaken, handtuchhaken, garderobenhaken, aufbewahrung, badezimmer |
| | |
| |