Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badhocker Kumba Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badhocker Kumba Weiß
WENKO Badhocker Kumba Weiß
WENKO Badhocker Kumba Weiß
WENKO Badhocker Kumba Weiß
WENKO Badhocker Kumba Weiß
WENKO Badhocker Kumba Weiß
WENKO Badhocker Kumba Weiß
Artikel-Nr.:
     C4401-22943100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22943100
EAN/GTIN:
     4008838241257
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
wenko badezimmerhocker
badezimmerhocker

WENKO Badhocker Kumba Weiß

Der hochwertige Badhocker Kumba ist aus stabilem Kunststoff gefertigt. Mit seinem modernen Design im dezenten Weiß passt er harmonisch in jede Einrichtung und wird zum wahren Blickfang im Badezimmer.

Die großzügige Sitzfläche lädt jederzeit zum bequemen Sitzen ein. Ebenso ist der Hocker auch als zusätzliche Ablagefläche geeignet.

Material: Polypropylen
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 38 cm x 47 cm x 32 cm
Nettogewicht: 1300 g
  • Attraktiver, weißer Bad-Hocker
  • Hochwertige Qualität aus stabilem Kunststoff
  • Ideal für Badezimmer, Gäste-WC und gesamten Haushalt
  • Modernes Design
  • Maße (B x H x T): 38 x 47 x 32 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1300 g
Bruttogewicht:
1730 g
Länge Einzelartikel:
32 cm
Höhe Einzelartikel:
47 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: badezimmerhocker weiß, dusche, kinder, wäschekorb, sammler, stauraum, holz, senioren, kunststoff, klappbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 52 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.