Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Avola Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Avola Weiß
WENKO Stand WC-Garnitur Avola Weiß
WENKO Stand WC-Garnitur Avola Weiß
WENKO Stand WC-Garnitur Avola Weiß
WENKO Stand WC-Garnitur Avola Weiß
WENKO Stand WC-Garnitur Avola Weiß
WENKO Stand WC-Garnitur Avola Weiß
Artikel-Nr.:
     C4401-22989100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22989100
EAN/GTIN:
     4008838231722
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Avola Weiß

Praktisch und modern - so überzeugt die hochwertige Stand WC-Garnitur Avola von WENKO!

Die Stand-WC-Garnitur ist eine clevere 2 in 1 Kombination aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl und extra schweren Kunststoffelementen. Bestehend aus einem offenen WC-Bürstenhalter und einer Toilettenpapierrollen-Halterung für die sofortige Entnahme, hält die flexibel aufzustellende WC-Garnitur die Bürste dekorativ griffbereit.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8,5 cm versehen. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Mit ihrer klassischen weißen Farbgebung vermittelt die WC-Garnitur in jedem Bad und Gäste-WC Klarheit und Reinheit.

Die Fachjury des Plus X Award hat die WENKO WC-Garnitur Avola für 2018 ausgezeichnet. Diese hervorragende Auszeichnung wurde gleich in den drei Kategorien Qualität, Design und Funktionalität verliehen.

Gleichzeitig überzeugte die Avola die Jury so sehr, dass sie auch die Auszeichnung "Bestes Produkt des Jahres 2018" erhielt.

Damit nicht genug: Für die Plus X Jury gelten wir zudem als Beste Marke in der Produktkategorie "WC-Zubehör".

Der Plus X Award ist heute der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Voraussetzung für eine Auszeichnung mit diesem Award ist: Das Produkt muss qualitativ hochwertig, funktionell und auf der Höhe der Zeit gestaltet sein.
So können Sie sicher sein, dass Sie mit der Raumentfeuchter WC-Garnitur Avola von WENKO ein hochwertiges, formschönes und ausgezeichnetes Produkt mit Qualitätssiegel kaufen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
706 g
Bruttogewicht:
711 g
Länge Einzelartikel:
16 cm
Höhe Einzelartikel:
70 cm
Breite Einzelartikel:
13,0 cm
Farbe:
Weiß, Glänzend
Material:
Polypropylen, Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC, Stand-Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 52 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.