Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regaleinhängekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regaleinhängekorb
WENKO Regaleinhängekorb
WENKO Regaleinhängekorb
WENKO Regaleinhängekorb
WENKO Regaleinhängekorb
WENKO Regaleinhängekorb
WENKO Regaleinhängekorb
Artikel-Nr.:
     C4401-2304100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2304100
EAN/GTIN:
     4008838230411
Suchbegriffe:
Regaleinhängekorb
wenko regaleinhängekorb

WENKO Regaleinhängekorb

Dieser praktische Regaleinhängekorb aus Chrom wird einfach an einen Regal- oder Schrankboden eingehängt. So schafft der Ablagekorb zusätzlichen Stauraum in Küche, Schlafzimmer und im gesamten Haushalt.

Er eignet sich ideal zur Aufbewahrung von Servietten, Küchentüchern, Socken und Accessoires. Durch die Gummierung an der Halterung wird ein Verrutschen des Korbs verhindert. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ablagekorb einfach an einem Regalfach einzuhängen
  • Zusätzlicher Stauraum für Servietten, Küchentücher
  • Auch im Kleiderschrank für die Aufbewahrung von Kleinteilen oder Socken einsetzbar
  • Aus Chrom mit Anti-Rutsch-Gummierung
  • Maße (B x H x T): 44 x 15 x 27 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
634 g
Bruttogewicht:
650 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
27 cm
Breite Einzelartikel:
44,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: Einhängekorb, Korb Regal, Korb zum Einhängen, Ablagekorb, Regalfachkorb, Regalkorb, Küchenstauraum, Küche Stauraum, Aufbewahrungskorb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.