| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-23060100 Herst.-Nr.: 23060100 EAN/GTIN: 4008069124909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Allstar Teleskop-Duschstange Weiß 70 - 120 cm Schnelles und einfaches Anbringen des Duschvorhangs - die Teleskop-Duschstange löst flexibel ein altes Problem mit innovativer Technik insbesondere im Badezimmer. Die weiße Stange aus hochwertigem Aluminium ist variabel von 70 bis 120 cm Breite einstellbar. Ohne Bohren, durch einfaches Klemmen zwischen zwei Wänden wird die praktische Stange schnell und flexibel angebracht und der passende Duschvorhang mühelos aufgezogen. Der Rohrdurchmesser von 2,2 cm passt für jeden handelsüblichen Duschvorhang und sorgt für starken Halt. Material: Aluminium Farbe: Weiß Maße B/H/T: 70-120 cm Nettogewicht: 156 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 156 g | Bruttogewicht: | 229 g | Länge Einzelartikel: | 70-120 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: duschstange, Duschstange;Teleskopstange;duschvorhang;Duschvorhangstange;Badewannenstange;Vorhangstange;klemmstange;duschstange ausziehbar;duschstange ohne bohren;duschvorhangstange badewanne;duschstangen;teleskop duschstange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |