| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-23070100 Herst.-Nr.: 23070100 EAN/GTIN: 4008838242599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Badhocker Secura klappbar, bis 120 kg Tragkraft Der stabile Dusch- und Wannenhocker Secura von WENKO sorgt für mehr Sicherheit und Komfort beim Duschen oder Baden. Bei Nichtgebrauch kann er zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden – ideal für kleine Wohnungen und Badezimmer. Der TÜV geprüfte Spezialhocker ist die ideale Sitzhilfe für Dusche oder Badewanne. Der besondere Vorteil dieses Hockers: Er ist je nach Bedarf 3-fach höhenverstellbar von 44,5-48 cm. Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff hat der Sicherheitshocker eine Tragkraft von bis zu 120 kg. Die rostfreien Standbeine aus Aluminium sorgen mit rutschfesten Gummikappen für Sicherheit und schützen den Untergrund. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1600 g | Bruttogewicht: | 1850 g | Länge Einzelartikel: | 40-46,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 44,5-48 cm | Breite Einzelartikel: | 53,5 cm | Farbe: | Sitz: Weiß, Stuhlbeine: Aluminium, Füße: Grau | Material: | Sitz: Kunststoff, Stuhlbeine: Aluminium, Füße: Gummi |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: badewannenhocker, badezimmerhocker klappbar, Hocker, Wohnhocker, Sitz, Ablage, Badmöbel, Badezimmersitz, Sitzhocker, Bad, Badstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |