Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Hexa Weiß Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Hexa Weiß Keramik
WENKO WC-Garnitur Hexa Weiß Keramik
WENKO WC-Garnitur Hexa Weiß Keramik
WENKO WC-Garnitur Hexa Weiß Keramik
WENKO WC-Garnitur Hexa Weiß Keramik
WENKO WC-Garnitur Hexa Weiß Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-23236100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23236100
EAN/GTIN:
     4008838242223
Suchbegriffe:
Duftspüler
Duftstein
WC-Anhänger
WC-Duftclip

WENKO WC-Garnitur Hexa Weiß Keramik

Ohne Ecken und Kanten - die Bad Serie Hexa überzeugt mit quadratischen, abgerundeten Formen.

Die Bad-Serie Hexa aus hochwertiger Keramik ist ein echter Blickfang in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Für alle, die es gern klassisch Weiß mögen, ist die weiße WC-Garnitur Hexa das perfekte Bad-Accessoire.

Mit der WC-Garnitur Hexa wird das Badezimmer nicht nur optisch aufgewertet, sondern sie ist zudem auch immer an gewünschter Stelle griffbereit.

Die dazugehörige WC-Bürste hat einen auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 7,5 cm. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der hochwertige Bürstenkopf ist aus Silikon gefertigt. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber.

Ergänzend zu der schönen WC-Garnitur bietet WENKO auch die passende Seifenschale und den passenden Seifenspender und Zahnputzbecher der Hexa-Serie an.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 12 cm x 39,5 cm x 12 cm
Nettogewicht: 1038 g

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertiger, weißer Keramik mit quadratischen, abgerundeten Formen
  • Selbstreinigende Toilettenbürste, Reste werden einfach weggespült
  • Hygienische Silikonbürste mit Anti-Haft-Wirkung und auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
  • Maße (B x H x T): 12 x 39,5 x 12 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1038 g
Bruttogewicht:
1070 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
39,5 cm
Breite Einzelartikel:
12,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set keramik weiss, duftspüler, toilettenbürsten-set wenko, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.