| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-23281100 Herst.-Nr.: 23281100 EAN/GTIN: 4008838241844 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Sydney Rot Matt, Keramik mit Soft-Touch Beschichtung Starten Sie mit Schwung in den Tag - mit der modernen Bad-Serie Sydney von WENKO! Alle Accessoires der Sydney-Serie machen Ihr Bad oder Gäste-WC noch viel schöner. Das ausgefallene Design wirkt klar & dynamisch und das verwendete Material aus hochwertiger Keramik kreiert eine moderne, elegante Atmosphäre. Die WC-Garnitur ist im mattierten Rot gehalten und mit einer griffiger Soft-Touch Beschichtung versehen. Die Garnitur hält die Bürste immer an gewünschter Stelle griffbereit. Mit der praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Der hochwertige Bürstenkopf ist aus Silikon gefertigt. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber. Der schwarze Bürstenkopf von Ø 7,5 cm ist zudem auswechselbar. Ergänzend zu der praktischen WC-Garnitur bietet WENKO auch den passenden Zahnputzbecher und Seifenspender der Sydney-Serie an. Verleihen Sie so Ihrem Bad einen komplett neuen Look! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 760 g | Bruttogewicht: | 920 g | Länge Einzelartikel: | 12,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 39,5 cm | Farbe: | Rot | Material: | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set wenko, duftspüler, toilettenbürsten-set keramik, WC, Toilettenbürste, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, Klobürste, Klobürstenhalter, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-Bürste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |