Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Keramik WC-Garnitur Drop Neo Grau Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Keramik WC-Garnitur Drop Neo Grau Keramik
WENKO Keramik WC-Garnitur Drop Neo Grau Keramik
WENKO Keramik WC-Garnitur Drop Neo Grau Keramik
WENKO Keramik WC-Garnitur Drop Neo Grau Keramik
WENKO Keramik WC-Garnitur Drop Neo Grau Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-23363100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23363100
EAN/GTIN:
     4008838243510
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Keramik WC-Garnitur Drop Neo Grau Keramik

Die WC-Garnitur Drop Neo Grau besticht durch hochwertige Qualität aus schöner Keramik und Funktionalität.

In moderner, grauer Ausführung macht die Garnitur die Reinigung zu einem echten Kinderspiel. Die elegante Tropfen-Optik des Bürstenhalters passt perfekt in jedes Gäste-WC und Badezimmer.

Die flexibel aufzustellende WC-Garnitur hält die Bürste elegant griffbereit. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.

Die im Lieferumfang enthaltene WC-Bürste ist mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 7,5 cm versehen. Der hochwertige Bürstenkopf ist aus Silikon gefertigt. Seine spezielle Anti-Haft-Wirkung sorgt dafür, dass sich hartnäckige Reste und Toilettenpapier nicht in der Bürste festsetzen, sondern beim Reinigen einfach weggespült werden. So bleibt die clevere Bürste immer hygienisch sauber und reinigt sich selber.

Material: Keramik
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 14 cm x 40 cm x 13,5 cm
Nettogewicht: 766 g

Highlights:

  • Attraktiver, offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Elegantes Design aus hochwertiger Keramik in Grau
  • Hygienische Silikonbürste mit Anti-Haft-Wirkung und auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
  • Selbstreinigende Toilettenbürste, Reste werden einfach weggespült
  • Maße (B x H x T): 14 x 40 x 13,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
766 g
Bruttogewicht:
790 g
Länge Einzelartikel:
13,5 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
14,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grau, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Toilettenhalter, klorollenhalter, Toilettenpapier, Halterung, toilette, toilettenhalterung, klopapier-halter, klorolle, ständer, platzsparend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.